FABORY B24522.025.0100 Machine Screw, 1 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 1400PK | CG7CEC 126U29

FABORY B24522.025.0100 Koneruuvi, 1 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 1400PK

Varastossa
Tuote: CG7CEC Malli: B24522.025.0100Ristiviite: 126U29

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 - 0.473 "
Pään korkeus0.175 - 0.162 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4864
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24522.025.0100 Koneruuvi, 1 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 1400PK
€161.19 /pakkaus