FABORY B12348.025.0001 Lukitusmutteri, 1/4-20 kierrekoko, Grade 5 Grade, 2400PK | CG7BEN 42JR68

FABORY B12348.025.0001 Lukitusmutteri, 1/4-20 kierrekoko, luokka 5, 2400PK

Varastossa
Tuote: CG7BEN Malli: B12348.025.0001Ristiviite: 42JR68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B12348.025.0001 Lukitusmutteri, 1/4-20 kierrekoko, luokka 5, 2400PK
€231.77 /pakkaus