FABORY B09100.062.0425 Sleeve Anchor, 1/2 Thread Size, Carbon Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 60PK | CG7ATD 177V56

FABORY B09100.062.0425 Hihaankkuri, 1/2 kierrekoko, hiiliteräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 60 PK

Tuote: CG7ATD Malli: B09100.062.0425Ristiviite: 177V56
€283.39 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6,380

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B09100.062.0425 Hihaankkuri, 1/2 kierrekoko, hiiliteräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 60 PK
€283.39 /pakkaus