FABORY B08450.031.0350 kuusiokantainen viiveruuvi, 3 1/2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 5/16 tuuman koko, 350PK | CG7AQE 166W50

FABORY B08450.031.0350 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/16 tuuman koko, 350 PK

Varastossa
Tuote: CG7AQE Malli: B08450.031.0350Ristiviite: 166W50

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.278
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.031.0350 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/16 tuuman koko, 350 PK
€170.26 /pakkaus