FABORY B08450.025.0200 kuusiokantainen viiveruuvi, 2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 900PK | CG7APX 166W43

FABORY B08450.025.0200 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 900PK

Varastossa
Tuote: CG7APX Malli: B08450.025.0200Ristiviite: 166W43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0894
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.025.0200 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 900PK
€179.80 /pakkaus