FABORY B08450.025.0125 Hex Head Lag Screw, 1-1/4 Inch Length, Low Carbon Steel, 1/4 Inch Size, 1300PK | CG7APV 166W41

FABORY B08450.025.0125 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 1–1/4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 1300 PK

Varastossa
Tuote: CG7APV Malli: B08450.025.0125Ristiviite: 166W41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0598
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.025.0125 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 1–1/4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/4 tuuman koko, 1300 PK
€153.18 /pakkaus