FABORY B08361.025.0150 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 900PK | CG7AMZ 178T27

FABORY B08361.025.0150 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 900PK

Varastossa
Tuote: CG7AMZ Malli: B08361.025.0150Ristiviite: 178T27

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Hissipultin tyyppiHissi pultti
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.0.969 "
Pään korkeus0.078 "
Head TypeTasainen
Pään tyyppi - pultitTasainen
Pituus1 1 / 2 "
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0089
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08361.025.0150 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 900PK
€358.92 /pakkaus