FABORY B08300.043.0125 vaunupultti, 7/16-14 kierrekoko, luokka A, 7/16 tuuman porakoko, 300 PK | CG7AGQ 164W50

FABORY B08300.043.0125 vaunun pultti, 7/16-14 kierrekoko, luokka A, 7/16 tuuman porakoko, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7AGQ Malli: B08300.043.0125Ristiviite: 164W50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Poran koko7 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka A
Pää Dia.0.907 "- 0.969"
Pään korkeus0.219 "- 0.239"
Head TypePyöreä
Pituus1 1 / 4 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.219 "- 0.250"
Neliön leveys0.431 "- 0.452"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3572
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08300.043.0125 vaunun pultti, 7/16-14 kierrekoko, luokka A, 7/16 tuuman porakoko, 300 PK
€200.88 /pakkaus