FABORY B08200.037.0400 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 2 luokka, 160PK | CG6ZWM 42JN10

FABORY B08200.037.0400 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 2 luokka, 160 PK

Varastossa
Tuote: CG6ZWM Malli: B08200.037.0400Ristiviite: 42JN10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 2
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus4 "
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6512
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08200.037.0400 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 2 luokka, 160 PK
€109.67 /pakkaus