FABORY B08200.025.0250 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 2 Grade, 550PK | CG6ZUK 42JM61

FABORY B08200.025.0250 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 2 luokka, 550 PK

Varastossa
Tuote: CG6ZUK Malli: B08200.025.0250Ristiviite: 42JM61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 2
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus2 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4396
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08200.025.0250 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 2 luokka, 550 PK
€123.17 /pakkaus