FABORY B07150.037.0225 kantapään ruuvi, pituus 2-1/4 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 300PK | CG6YBC 42JF78

FABORY B07150.037.0225 kantapään ruuvi, pituus 2-1/4 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 300PK

Varastossa
Tuote: CG6YBC Malli: B07150.037.0225Ristiviite: 42JF78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.6563 "
Pään korkeus0.2031 "
Head TypePainike
Pituus2 1 / 4 "
Min. Vetolujuus135,000 - 145,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2264
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07150.037.0225 kantapään ruuvi, pituus 2-1/4 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 300PK
€130.96 /pakkaus