FABORY B07001.037.0200 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 250PK | CG6WYR 42JA52

FABORY B07001.037.0200 kantapään ruuvi, pituus 2 tuuma, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG6WYR Malli: B07001.037.0200Ristiviite: 42JA52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.5625 "
Pään korkeus0.375 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus2"
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 4
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3006
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07001.037.0200 kantapään ruuvi, pituus 2 tuuma, kierrekoko 3/8-16, seosteräslaatu, 250 PK
€339.15 /pakkaus