FABORY B07000.125.1000 kantapääruuvi, pituus 10 tuumaa, kierrekoko 1-1/4-7, seosteräslaatu, 6PK | CG6WRQ 164V59

FABORY B07000.125.1000 kantapääruuvi, pituus 10 tuumaa, kierrekoko 1-1/4-7, seosteräslaatu, 6PK

Varastossa
Tuote: CG6WRQ Malli: B07000.125.1000Ristiviite: 164V59

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/4 "-7
Aseman koko7 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.1.875 "
Pään korkeus1.25 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus10 "
Min. Vetolujuus180,000 psi
Min. Kierteen pituus3 1/8 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-50 - 550 astetta F
Kieli Dia.1-1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.125.1000 kantapääruuvi, pituus 10 tuumaa, kierrekoko 1-1/4-7, seosteräslaatu, 6PK
€214.42 /pakkaus