FABORY B07000.031.0450 Socket Head Cap Screw, 4 1/2 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 220PK | CG6WEM 42HX50

FABORY B07000.031.0450 kantapään ruuvi, pituus 4 1/2 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, seosteräslaatu, 220 PK

Varastossa
Tuote: CG6WEM Malli: B07000.031.0450Ristiviite: 42HX50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.4688 "
Pään korkeus0.3125 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus4 1 / 2
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 1/8 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7997
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.031.0450 kantapään ruuvi, pituus 4 1/2 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, seosteräslaatu, 220 PK
€311.68 /pakkaus