FABORY B04200.112.0500 Heavy Hex Bolt, 1-1/8-7 Thread Size, A307B Grade, 15PK | CG6UZQ 178C81

FABORY B04200.112.0500 Raskas kuusiopultti, 1-1/8-7 kierrekoko, A307B, 15PK

Varastossa
Tuote: CG6UZQ Malli: B04200.112.0500Ristiviite: 178C81

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/8 "-7
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA307B
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 13 / 16 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus5 "
Min. Kierteen pituus2 1/2 tuumaa
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1786
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04200.112.0500 Raskas kuusiopultti, 1-1/8-7 kierrekoko, A307B, 15PK
€277.69 /pakkaus