FABORY B04104.050.0100 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 8 luokka, 200PK | CG6TLZ 42HM33

FABORY B04104.050.0100 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 8 luokka, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG6TLZ Malli: B04104.050.0100Ristiviite: 42HM33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyKeltainen Passiivinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuunKeltainen Passiivinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus1 "
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04104.050.0100 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 8 luokka, 200 PK
€161.84 /pakkaus