FABORY B04100.087.0750 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 8 luokka, 16PK | CG6TDB 156K16

FABORY B04100.087.0750 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 8 luokka, 16 PK

Varastossa
Tuote: CG6TDB Malli: B04100.087.0750Ristiviite: 156K16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus7 1 / 2
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.3125 "
Pituus7 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3018
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.087.0750 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 8 luokka, 16 PK
€317.94 /pakkaus