FABORY B01210.075.0225 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 60 PK | CG6QVL 167J69

FABORY B01210.075.0225 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 60PK

Varastossa
Tuote: CG6QVL Malli: B01210.075.0225Ristiviite: 167J69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus2 1 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2978
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01210.075.0225 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 60PK
€350.24 /pakkaus