FABORY B01100.043.0001 kuusiomutteri, 7/16-14 kierrekoko, luokka 5, 750PK | CG6PXV 42HF88

FABORY B01100.043.0001 kuusiomutteri, kierrekoko 7/16-14, luokka 5, 750 PK

Varastossa
Tuote: CG6PXV Malli: B01100.043.0001Ristiviite: 42HF88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Korkeus3 / 8 "
Mutterikuusiomutterin
StandardiASME B18.2.2
Tyylikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5985
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01100.043.0001 kuusiomutteri, kierrekoko 7/16-14, luokka 5, 750 PK
€125.03 /pakkaus