FABORY B01037.050.0150 Aurapultti, 1/2-13 kierrekoko, Grade 5 Grade, 200PK | CG6NYQ 41TT71

FABORY B01037.050.0150 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG6NYQ Malli: B01037.050.0150Ristiviite: 41TT71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.0.945 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus1 1 / 2 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.5 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9981
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01037.050.0150 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 200 PK
€215.91 /pakkaus