EXTRACT-ALL SP-800-AMB Ilmanpuhdistin, musta | AH6HNL 35ZX02

EXTRACT-ALL SP-800-AMB ympäristön ilmanpuhdistin, musta

Varastossa
Tuote: AH6HNL Malli: SP-800-AMBRistiviite: 35ZX02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,660.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäristön ilmanpuhdistin
Ilmavirta800
Vahvistimet AC12.4
VäriMusta
Johdon pituus7
Syvyys20
Suodattimen tehokkuus97
Suodattimen luokitus0.3
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaalattu
Korkeus46
Hz60
Merv14
MountKannettava
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso73
TyyppiKannettava
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.2664
Laivan korkeus (cm)126.24
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SP-800-AMB ympäristön ilmanpuhdistin, musta
€5,660.90 / yksikkö