EXTRACT-ALL SP-400-AMB ilmanpuhdistusjärjestelmä, 20 syvyyttä | AX3KHP

EXTRACT-ALL SP-400-AMB ilmanpuhdistusjärjestelmä, 20" syvyys

Varastossa
Tuote: AX3KHP Malli: SP-400-AMB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,656.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta400 cfm
Vahvistimet AC2.91
VäriMusta
Syvyys20 "
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaalattu
Korkeus46 "
Melutaso71 dB
RPM2940
Jännite120V
Watts350W
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.7928
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SP-400-AMB ilmanpuhdistusjärjestelmä, 20" syvyys
€3,656.97 / yksikkö