EXTRACT-ALL RF-DD2 -suodatin 12 tuuman leveys 2 tuuman D 12 tuuman korkeus | AF6AKE 9UA81

EXTRACT-ALL RF-DD2 välisuodatin 12 tuumaa leveys 2 tuumaa D 12 tuumaa korkeus

Tuote: AF6AKE Malli: RF-DD2Ristiviite: 9UA81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaussuodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12x12x2
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.48
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL RF-DD2 välisuodatin 12 tuumaa leveys 2 tuumaa D 12 tuumaa korkeus