Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTRACT-ALL F-981-1 Ilmanpuhdistimen suodatin, 9 leveyttä | AC4BKV 2YFU5

EXTRACT-ALL F-981-1 ilmanpuhdistimen suodatin, 9" leveys

Varastossa
Tuote: AC4BKV Malli: F-981-1Ristiviite: 2YFU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Suodattimen tehokkuus0.95
kehysKyllä
Media-alue29 sq ft.
Merv14
Nimelliskorkeus11 "
Nimellisleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
EXTRACT-ALL RF-400-1 Laskostettu suodatin 20 tuuman leveys 4 tuuman D 20 tuuman korkeus | AA3AZH 11G217 RF-400-120 "40 - 45%Kyllä18.5 sq ft.84"20x20x420 "€125.91
EXTRACT-ALL RF-400-2 Mini laskossuodatin 20 tuuman leveys 20 tuuman korkeus | AA3AZJ 11G218 RF-400-220 "0.95Kyllä18.5 sq ft.144"20x20x420 "€283.75
EXTRACT-ALL RF-987-1-polyesterisuodatin 12 tuuman leveys 12 tuuman H-pakkaus 4 | AB9HEU 2DBW5 RF-987-112 "0.25Ei1 sq ft.61 / 2 "12x12x1 / 212 "€190.96
EXTRACT-ALL RF-987-6 lopullinen laskostettu suodatin 12 tuuman leveys 4 kpl AB9HEV 2DBW8 RF-987-612 "0.3Kyllä2.9 sq ft.72"12x12x212 "€199.25
EXTRACT-ALL RF-981-1 Suodatin 9 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AC4BKY 2YFU9 RF-981-19"0.93Kyllä29 sq ft.14--10 "€203.00
EXTRACT-ALL RF-984-1 Suodatin 20 tuuman leveys 1/2 tuuman D 20 tuuman H - 6 kpl pakkaus | AC4BLK 2YFW4 RF-984-120 "0.25Kyllä2.8 sq ft.61 / 2 "20x20x1 / 220 "€209.03
EXTRACT-ALL RF-984-6 Laskostettu suodatin 24 tuuman leveys 12 tuuman H - pakkaus 6 | AC4BLL 2YFW8 RF-984-624 "0.6Kyllä8.7 sq ft.82"12x24x212 "€247.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-981-1 ilmanpuhdistimen suodatin, 9" leveys
€295.73 / yksikkö