ERITTÄIN KAIKKI E-984-2 Sieppauskaappi AC4BLC: lle, leveys 30 tuumaa | AD7UGC 4GJT6

EXTRACT-ALL E-984-2 Capture Huppu AC4BLC:lle, leveys 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7UGC Malli: E-984-2Ristiviite: 4GJT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä30 "W Capture Hood, kirkas akryyli
VäriPoista valinta
Syvyys9"
Suorittaa loppuunAkryyli
Korkeus24 "
TyyppiTuloaukko
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)53.09
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E-984-2 Capture Huppu AC4BLC:lle, leveys 30 tuumaa
€804.73 / yksikkö