UUTTA KAIKKI E-984-1 24 tuuman leveä akryylihuppu magneettinauhoilla | AC4BLD 2YFV6

EXTRACT-ALL E-984-1 24 tuumaa leveä akryylihuppu magneettinauhalla

Varastossa
Tuote: AC4BLD Malli: E-984-1Ristiviite: 2YFV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä24 "W Capture Hood, kirkas akryyli
VäriPoista valinta
Syvyys9"
Suorittaa loppuunAkryyli
Korkeus24 "
TyyppiTuloaukko
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8415904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E-984-1 24 tuumaa leveä akryylihuppu magneettinauhalla
€742.25 / yksikkö