EXTRACT-ALL B0-982-1 Seinäteline 5x4 tuumaa | AC9RDE 3JDY4

EXTRACT-ALL B0-982-1 Seinäteline 5x4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RDE Malli: B0-982-1Ristiviite: 3JDY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
Tyyppi4 "L x 5" W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL B0-982-1 Seinäteline 5x4 tuumaa
€144.64 / yksikkö