Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH THD5 kertakäyttöinen tiedonkeruulaite USB NTC | AH9LEB 40GT01

EXTECH THD5 Kertakäyttöinen tiedonkeruulaite USB NTC

Varastossa
Tuote: AH9LEB Malli: THD5Ristiviite: 40GT01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€548.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttötietojen kirjaaja
tarkkuus+/- 0.9 astetta F (0.5 astetta C)
hälytysKorkea matala
Akun1 v.
YhteensopivaWindows 7, 8, 10, XNUMX
Yhteyden kokoUSB
Syvyys0.1
Korkeus3.2
liitäntäUSB
Näytepisteen varastointi8192 datapistettä
Temp. alue-22 - 158 astetta
Aikavälit30 sekunti. 120 minuuttiin.
TyyppiNTC
VedenpitäväIP65

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Viivästysaika, Luo automaattisesti PDF-raportin data- ja trendikaaviona, kun se kytketään tietokoneeseen, kun tietojen kirjaaminen on valmis

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH THD5 Kertakäyttöinen tiedonkeruulaite USB NTC
€548.10 /pakkaus