Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TB400-sameusmittari Lcd 2-piste | AF8FAP 25KC71

EXTECH TB400 sameusmittari 2-pisteinen LCD

Varastossa
Tuote: AF8FAP Malli: TB400Ristiviite: 25KC71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,145.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSameusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Kalibrointi2-piste
näyttönestekidenäyttö
MuistiMin / Max
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Virtalähde(6) AAA-paristo
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027808090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sameusalue (0-50.00, 50-1000 NTU)
    • Sameuden tarkkuus (0.01 NTU)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TB400 sameusmittari 2-pisteinen LCD
€1,145.31 / yksikkö