Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL100 Ph / orp / lämpötilamittari / tietokanta | AA3HVM 11L566

EXTECH SDL100 Ph/orp/lämpötilamittari/datalogger

Varastossa
Tuote: AA3HVM Malli: SDL100Ristiviite: 11L566

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€575.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH / ORP / Lämpötilahakemisto
Automaattinen virrankatkaisuAutomaattinen virrankatkaisu ja poista käytöstä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kaapelin pituus39 "(1m)
Kalibrointi3 pt
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Näytetty lämpötila-alue32-149 astetta F, 0-65 astetta C
liitäntäSD-kortti ja RS-232-liitäntä
Muisti20 Mt tietueita 2G SD-kortilla
Käyttölämpötila alue32-149 astetta
ORP-tarkkuus+/- 0.05% + 2d
ORP-alue-1999 mV - 1999 mV
ORP-tarkkuus1mV
pH-tarkkuus+/- 0.02 pH + 2d
pH-alue0 - 14 pH
pH-tarkkuus0.01pH
Virtalähdekuusi AA-paristoa
Alaluokkakannettavat
Temp. tarkkuus+/- 1.8 ° F / 1 ° C
Lämpötila Resoluutio0.1 deg
Lämpötilan kompensointialue0 - 100 ° C
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL100 Ph/orp/lämpötilamittari/datalogger
€575.09 / yksikkö