Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SD800 Co2 -kosteuslämpötilainlukija 4000ppm Co2 | AE7CXP 5WYW1

EXTECH SD800 Co2 Kosteuslämpötila Datalogger 4000ppm Co2

Varastossa
Tuote: AE7CXP Malli: SD800Ristiviite: 5WYW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€750.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO2 / kosteus / lämpötila-luetteloija
tarkkuus+ /-5%
Hiilidioksidipitoisuus0 - 4000 ppm
Levytila2G SD-muistikortti
näyttöKolminkertainen LCD -näyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-4%
Virtalähde(6) AAA-paristot ja yleinen verkkolaite
Suhteellinen kosteusalue10 - 95%
päätöslauselma1 ppm
Temp. alue32 - 122 F (0-50 ° C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Päivämäärä-aikaleimat ja tallentaa SD-kortin lukemat Excel (R) -muodossa, valittavissa oleva tiedon näytteenottotiheys kerran 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 sekunnin välein

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SD800 Co2 Kosteuslämpötila Datalogger 4000ppm Co2
€750.88 / yksikkö