Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RF12 Refraktometrivoiteluaineet Atc 0-18 Brix | AD7TQB 4GGD7

EXTECH RF12 Refraktometrin voiteluaineet Atc 0-18 Brix

Varastossa
Tuote: AD7TQB Malli: RF12Ristiviite: 4GGD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
tarkkuus+ /-0.2%
Automaattinen lämpötilakorjausY
ToimintoVoiteluaineet / leikkausnesteet
alue0-18% Brix (10-30 astetta C)
päätöslauselma0.2
TyyppiKannettavat voiteluaineet ja leikkuunesteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9027508015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoaluepäätöslauselmaTyyppiHinta
EXTECH RF15 Refraktometri Hedelmämehu Atc 0-32 Brix | AD2CRJ 3MY56 RF15+ /-0.2%Sakkaroosi (ATC)0-32% Brix (10-30 astetta C)0.2Kannettava sokeri hedelmämehussa€249.73
EXTECH RF11 Refraktometri Sakkaroosi Atc 0-10 Brix AD7TQA 4GGD6 RF11+ /-0.1%sakkaroosia0-10% Brix0.1Kannettava sakkaroosi€234.27
EXTECH RF20 Refraktometrin kannettava suolapitoisuus 0-100ppt | AF4YBL 9PP82 RF20+ /-0.1%Suolaa0-100 ppt (suolapitoisuus)0.001Kannettava suolapitoisuus€180.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RF12 Refraktometrin voiteluaineet Atc 0-18 Brix
€234.33 / yksikkö