Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PQ3210 AC -joustava virtamittapääsarja 1200a | AE7CXB 5WYU9

EXTECH PQ3210 AC joustava virta-anturisarja 1200a

Varastossa
Tuote: AE7CXB Malli: PQ3210Ristiviite: 5WYU9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,368.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-joustava virtamittapää
Vahvistimet AC1200A
Connector Type6-nastainen DIN-pistoke
Leuan kapasiteetti12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9030908861
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLeuan kapasiteettiHinta
EXTECH PQ3220 AC -joustava virtamittapääsarja 3000a | AE7CXC 5WYV0 PQ32203000A24 "(610mm)€1,356.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ3210 AC joustava virta-anturisarja 1200a
€1,368.85 / yksikkö