Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PH100 ​​Ph -mittari | AB2LAJ 1MN58

EXTECH PH100 ​​Ph mittari

Varastossa
Tuote: AB2LAJ Malli: PH100Ristiviite: 1MN58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräExStick-pH-mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1, 2 tai 3 pt.
näyttöKaksilinjainen LCD
Näytetty lämpötila-alue23-194 astetta F, -5 - 90 astetta C
MuistiKaupat 15 merkittyä lukemaa
Käyttölämpötila alue23-194 astetta
pH-tarkkuus+/- 0.01
pH-alue0.00 ja 14.00
pH-tarkkuus0.01
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta
Lämpötilan kompensointialueKyllä
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PH100 ​​Ph mittari
€116.01 / yksikkö