Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EX050 -mittarikaapeli 16 jalkaa | AD2YBB 3WFA8

EXTECH EX050 Do -mittarin kaapeli, pituus 16 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2YBB Malli: EX050Ristiviite: 3WFA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDO-mittakaapeli 16 Ft
AlaluokkaKaapelit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX050 Do -mittarin kaapeli, pituus 16 jalkaa
€125.70 / yksikkö