Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DT500 laseretäisyysmittari, Bluetooth | AH9LYG 40JZ50

EXTECH DT500 laseretäisyysmittari Bluetoothilla

Varastossa
Tuote: AH9LYG Malli: DT500Ristiviite: 40JZ50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaseretäisyysmittari
tarkkuus+/- 1/16 "
Akun tyyppi(2) AA
näyttönestekidenäyttö
ToimintoLisäys ja vähennys, pinta-ala, jatkuva mittaus, etäisyys, Pythagoras, tilavuus
Sisällä ulkonasisä-
alue229ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4763
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DT500 laseretäisyysmittari Bluetoothilla
€283.80 / yksikkö