Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO700 monitoiminen vedenlaatumittari | AD9PHQ 4TXG6

EXTECH DO700 monitoiminen vedenlaatumittari

Varastossa
Tuote: AD9PHQ Malli: DO700Ristiviite: 4TXG6

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€1,721.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitoiminen veden laatumittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kaapelin pituus45 "
Kalibrointiauto
näyttöKaksi taustavalaistu LCD-näyttö
Näytetty lämpötila-alue32-122 astetta F, 0-50 astetta C
Liuennut happialue0 - 200%
Liuenneen happialueen tarkkuus+ /-1.5%
Sähkönjohtavuuden tarkkuus+ /-1.5%
Sähkönjohtavuusalue0 - 199.9 mS
Sähkönjohtavuusresoluutio0.01 uS
Muisti400 lukemaa
Käyttölämpötila alue32-122 astetta
ORP-tarkkuus+/- 0.15
ORP-alue-1999 - + 1999mV
ORP-tarkkuus1mV
Happipitoisuus0 - 40 mg / l
Happipitoisuuden tarkkuus+ /-1.5%
pH-tarkkuus0.02 pH
pH-alue-2 ja 19.99
pH-tarkkuus0.02 pH
Virtalähde(2) AA-paristot
Suolapitoisuuden tarkkuus0.01 ppt
Suolapitoisuusalue0-100 ppt
Alaluokkakannettavat
TDS-tarkkuus+ /-1.5%
TDS-alue0-100 g / l
TDS-tarkkuus0.01 mg / l
Temp. tarkkuus1 F
Lämpötila Resoluutio0.1 F
Lämpötilan kompensointialue32 - 212 F
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liuenneen hapen erottelukyky (0.01 m / g)
    • Happikonsentraation tarkkuus (0.10%)
    • Suolapitoisuuden tarkkuus (0.01 ppt)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO700 monitoiminen vedenlaatumittari
€1,721.99 / yksikkö