Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DL150 AC -jännitteen/virran dataloggeri | AE4MRJ 5LUT6

EXTECH DL150 AC Jännite/virta Datalogger

Varastossa
Tuote: AE4MRJ Malli: DL150Ristiviite: 5LUT6
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
€490.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC -jännitteen/virran dataloggeri
Nykyinen tarkkuus+ /-2%
Nykyiset kanavat1
Nykyinen alue10 - 200 A vaihtovirta
näyttöKaksi LCD -näyttöä
liitäntäUSB
VaiheYksi
VirtalähdeLitiumparisto tai 120 V, 50 / 60Hz
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Näytteenottotaajuus1 sekunti 24 tuntiin
Tarvitaan ohjelmistoMukana
varastointi100,000-lukemat
Todellinen RMSKyllä
Jännitteen tarkkuus+ /-1.5%
Jännitekanavat1
Jännitealue10 - 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9030320000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nykyinen kirjaus (Kyllä)
    • Neutraali nykyinen tiedonkeruu (Kyllä)
    • Tallennuskapasiteetti (100,000 lukemaa)
    • RMS-virta (kyllä)
    • RMS-jännite (kyllä)
    • Jännitteen kirjaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Korkea ja matala hälytykset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DL150 AC Jännite/virta Datalogger
€490.43 / yksikkö