Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CT70 AC -piirianalysaattori 90 - 240 V | AE3UUW 5GCC8

EXTECH CT70 AC Circuit Analyzer 90 - 240 V

Varastossa
Tuote: AE3UUW Malli: CT70Ristiviite: 5GCC8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-piirianalysaattori
Taajuusalue45 - 65 Hz
Osoitinnestekidenäyttö
TurvallisuusarviointiCATII 300V
Jännite90 - 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9030890100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormavirta (6 - 9 mA GFCI: lle, 30 - 37 mA EPD: lle)
    • Jännitehäviö (0.1% - 99.9%)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CT70 AC Circuit Analyzer 90 - 240 V
€322.15 / yksikkö