Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CO240 -ilman ilmanlaadun hiilidioksidimittari | AG2AEZ 30ZV04

EXTECH CO240 sisäilman hiilidioksidimittari

Varastossa
Tuote: AG2AEZ Malli: CO240Ristiviite: 30ZV04

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€486.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäilman ilmanlaadun hiilidioksidimittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Hiilidioksidipitoisuus0 - 9,999 ppm
Data HoldKyllä
LevytilaKyllä
Kastepistealue-99.22 astetta 118 astetta F (-72.9 astetta 47 astetta C)
näyttöKaksi taustavalaistu LCD-näyttö
Kosteuden tarkkuus+/- 5% lukemasta 77 astetta F
Virtalähde(6) AAA-paristot
Suhteellinen kosteusalue10%: sta 90%
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Temp. alue14 astetta 122 astetta F (-10 astetta 50 astetta C)
Märän lampun lämpötila-alue12.2 astetta 118.8 astetta F (-11 astetta 48.2 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9027106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Suunniteltu tuuletetulla pallolla CO2-kaasun nopeaan tunnistamiseen, näyttää samanaikaisesti hiilidioksidin ja lämpötilan tai kosteuden, äänimerkkihälytyksen oletusarvo 1000 ppm (käyttäjän säädettävissä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CO240 sisäilman hiilidioksidimittari
€486.06 / yksikkö