Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CO210 Ilmanlaadun hiilidioksididatalogisti | AA6YHF 15E593

EXTECH CO210-ilmanlaadun hiilidioksidin tiedonkeruulaite

Varastossa
Tuote: AA6YHF Malli: CO210Ristiviite: 15E593

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€518.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäilman laadunvalvonta
AC AdapterMukana
hälytysKorkea ja matala äänihälytys
Syvyys4"
Digitaalinen lukemaMonitoimilaite LCD
Korkeus4"
liitäntäRS-232
Suhteellinen kosteusalue0.1 ja 99.9
Näytepisteen varastointi5333 pistettä
Tarvitaan ohjelmistoMukana
Temp. alue14 - 140 F
Aikavälit1 sekunti 4 tuntiin: 59min: 59 sek
TyyppiHiilidioksidi
Leveys4.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Huoltovapaa NDIR-anturi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CO210-ilmanlaadun hiilidioksidin tiedonkeruulaite
€518.44 / yksikkö