Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH BR-9CAM Kamerapää Kaapelilla 9mm | AE7CXD 5WYV1

EXTECH BR-9CAM kamerapää ja kaapeli 9mm

Varastossa
Tuote: AE7CXD Malli: BR-9CAMCross Ref: 5WYV1 / 5WYV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKamerapää kaapelilla, 9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8525804000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH BR-9CAM kamerapää ja kaapeli 9mm
€213.62 / yksikkö