EXTECH AN300-C kartiosovitin An300 An310 An320:lle | AD4RHZ 43Y054

EXTECH AN300-C kartiosovitin An300 An310 An320:lle

Varastossa
Tuote: AD4RHZ Malli: AN300-CRistiviite: 43Y054

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Flow Cone Adapter Kit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi9026904000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH AN300-C kartiosovitin An300 An310 An320:lle
€358.12 / yksikkö