Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 6015WC Palm Meterph -elektrodikaapelin tyyppi | AD3FHA 3YTJ4

EXTECH 6015WC Palm Meterph -elektrodikaapelin tyyppi

Varastossa
Tuote: AD3FHA Malli: 6015WCRistiviite: 3YTJ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoelektrodi PH220: lle
AlaluokkaElektrodit: pH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 6015WC Palm Meterph -elektrodikaapelin tyyppi
€90.14 / yksikkö