Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 60120B -elektrodi Mini | AA9WTG 1H143

EXTECH 60120B Electrode Mini

Varastossa
Tuote: AA9WTG Malli: 60120BRistiviite: 1H143

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini pH-elektrodi
Rungon materiaalipolykarbonaatti
pH-alue0-14
AlaluokkaElektrodit: pH
Temp. Sensori0 astetta 80 astetta C
TyyppiLOPETETUT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 60120B Electrode Mini
€98.56 / yksikkö