Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 461830-NIST -stroboskooppi Digital 100-10000 rpm Nist | AA3WPV 11X438

EXTECH 461830-NIST Stroboscope Digital 100-10000 RPM Nist

Varastossa
Tuote: AA3WPV Malli: 461830-NISTRistiviite: 11X438

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen stroboskooppi
tarkkuus+ /-0.05%
näyttö4-numeroinen LED
Vilkkuu minuutissa100 ja 10,000
Tehontarve115 VAC 60 Hz
päätöslauselma0.1 välähdystä minuutissa
Kierroslukualue100 ja 10,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Salaman kesto (60-1000 uSec)
    • Salamateho (joulea) (4 watin sekuntia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarvepäätöslauselmaHinta
EXTECH 461830 Stroboscope Digital 100 - 10000 rpm | AE3BGY 5AY35 461830115 VAC 60 Hz0.1 välähdystä minuutissa€397.10
EXTECH 461831 Digitaalinen stroboskooppi | AE3BGZ 5AY36 461831220 VAC 50 Hz0.1 RPM€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 461830-NIST Stroboscope Digital 100-10000 RPM Nist
€573.29 / yksikkö