Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 409997 Kantolaukku 9-1 / 2 tuumaa H 2 tuumaa D musta | AB2HVF 1M940

EXTECH 409997 Kantolaukku 9-1/2 tuumaa H 2 tuumaa D Musta

Varastossa
Tuote: AB2HVF Malli: 409997Ristiviite: 1M940

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
VäriMusta
MateriaaliNylon
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EXTECH 409992 kantolaukku 6-1 / 4 tuumaa H 1 tuumaa D musta | AA9WTK 1H152 409992Vinyyli1"6.25 "4.5 "€18.93
EXTECH 409996 kantolaukku 7-7 / 8 x 5-5 / 16 x 1-5 / 8 musta | AD2AKJ 3LYR5 409996Vinyyli1.625 "7.875 "5 5 / 16 "€27.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 409997 Kantolaukku 9-1/2 tuumaa H 2 tuumaa D Musta
€34.97 / yksikkö