Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 409996 kantolaukku 7-7 / 8 x 5-5 / 16 x 1-5 / 8 musta | AD2AKJ 3LYR5

EXTECH 409996 kantolaukku 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 musta

Varastossa
Tuote: AD2AKJ Malli: 409996Ristiviite: 3LYR5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
VäriMusta
MateriaaliVinyyli
Kokonaissyvyys1.625 "
Kokonaiskorkeus7.875 "
kokonaisleveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4202322000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vyösilmukka (Kyllä)
    • Säänkestävä vetoketju (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EXTECH 409992 kantolaukku 6-1 / 4 tuumaa H 1 tuumaa D musta | AA9WTK 1H152 409992Vinyyli1"6.25 "4.5 "€18.93
EXTECH 409997 Kantolaukku 9-1 / 2 tuumaa H 2 tuumaa D musta | AB2HVF 1M940 409997Nylon2"9.5 "7"€34.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 409996 kantolaukku 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 musta
€27.44 / yksikkö