Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407760 USB-äänitason luettelointilaite | AF4VXD 9M871

EXTECH 407760 USB-äänitason dataloggeri

Varastossa
Tuote: AF4VXD Malli: 407760Ristiviite: 9M871

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitason tietokanta
tarkkuus1.4 dB
hälytysLED-valo
dB-alue30 ja 130
Taajuusalue31.5 - 8000 Hz
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea hidas
Wireless Range30-130dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lokit 129,920 XNUMX tietuetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407760 USB-äänitason dataloggeri
€403.52 / yksikkö