Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 39272 digitaalinen taskulämpömittari 4-1 / 2 tuuman pituus | AE7AMR 5WG21

EXTECH 39272 digitaalinen taskulämpömittari, pituus 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AMR Malli: 39272Ristiviite: 5WG21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 1.8 astetta F, 1 astetta C
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
Kotelon materiaaliMuovi
Data HoldKyllä
näyttö3 Digitaalinen nestekidenäyttö
päätöslauselma0.1 astetta / 1 astetta
Varren pituus4.5 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 572 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöpäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta
EXTECH 392050 Digitaalinen taskulämpömittari 5 tuuman muovia AB2HVN 1M954 392050+/- 2 astetta F tai +/- 1 astetta C1.5 V hopeaoksidi4 Digitaalinen nestekidenäyttö0.1 Tutkinnot5"-58 - 302 astetta F€51.04
EXTECH 39240 digitaalinen taskulämpömittari vedenpitävä | AB6GBT 21EP01 39240+ / 1 astetta CLR44nestekidenäyttö0.1 Tutkinnot2.75 "-40 - 392 astetta€43.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 39272 digitaalinen taskulämpömittari, pituus 4-1/2 tuumaa
€76.90 / yksikkö